Beli charger baterai aa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Charger Battery USB Lithium 18650 4 Slot (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Charger Battery USB Lithium 18650 4 Slot (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    Charger baterai ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai 18650. Charger ini ditenagai menggunakan kabel USB dan memiliki 4 buah slot baterai. Terbuat dari bahan material berkualitas sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x35x135 mm
    • Output (V/mA): DC 4.2, 2000
    • Number of Battery Slots: 4
    • Input (V/A): DC 5.0, 0.1/1-3
    • Battery Type: 18650, 14500, 16340 dan 18500 Li-ion Baterai
    • Material: Bodi Plastik
  2. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  3. Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian baterai
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110x68x26
    • Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
    • Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
    • Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
    • Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
    • Material: ABS dan PC
  4. NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.
    atribut:
    • Color: Black
    • Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
    • Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
  5. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Klasifikasi: Alkaline
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
    • Ukuran: AA
  6. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  7. TORA Stainless Steel Tailor Scissor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  8. KING'S Sepatu Safety Tali Mid-cut Warna Hitam (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp559.900

    KING'S Sepatu Safety Tali Mid-cut Warna Hitam (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Leather Mid-cut Lace-up Safety Boot
    atribut:
    • Steel Midsole: No
    • Color: Black
    • Outsole: Dual Density PU
    • Standard: SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P
  9. NITECORE Rechargeable Battery 18650 Li-Ion (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp269.900

    NITECORE Rechargeable Battery 18650 Li-Ion (Baterai Cas)
    atribut:
    • Color: Black Yellow
    • Battery Capacity (mAh): 3600
    • Voltage (V): 3.6
  10. Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp99.900

    Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
    • Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
    • Designation: ANSI-1.2H2
  11. TRUSCO Container Bag
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO Container Bag
    Deskripsi:
    -Possible to lift the contents with a forklift and store it as it is in a warehouse or the like.-As a waste bag.-As a transport bag for food products, pigment, materials, etc.-Tag card(suspended type): 1 piece.-Food Sanitation Act compliant product.
    atribut:
    • Maximum Filling Load: 1000kg
    • Outer DiameterxH: phi1100x1060mm
    • Inlet Dimension Outer DiameterxH: phi1100x700mm
    • Material: Polypropylene (PP)
  12. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (139)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  13. KING'S Sepatu Boots Safety Chelsea KWD 106 X (Sepatu Proyek)
    15%
    Mulai

    Rp389.900

    KING'S Sepatu Boots Safety Chelsea KWD 106 X (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Sole: Dual Density Polyurethane (PU)
    • Steel Midsole: No
  14. NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp189.900

    NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3400mAh dan output 3.7V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, dll.
Daftar Harga charger baterai aa Terbaru October 2026
Taffware Charger Battery USB Lithium 18650 4 Slot (Casan Baterai)Rp36.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp53.900
Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)Rp81.900
NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)Rp399.900
Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)Rp20.900
Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)Rp41.900
TORA Stainless Steel Tailor ScissorRp109.900
Camelion Charger (Casan Baterai)Rp199.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp109.900
Camelion Rechargeable Battery (Baterai Cas)Rp52.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)